- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 足場板 寸法のおすすめ人気ランキング
足場板 寸法のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新126件の「足場板 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 踏板」、「バタ 板」、「アルミ足場板 3m」などの商品も取り扱っております。
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
1枚
¥8,798税込¥9,678
3日以内出荷
足場板最軽量タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)500
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。
両面使用タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
アルインコ足場板
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)120